Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 4 modules
Cette plaque de finition 4 modules Unica Pro blanc aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Le cadre de protection est fabriqué dans un matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend le plus résistant possible. Il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1. NU411418 se compose d'une plaque 4 modules de couleur blanc. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Il est sans halogène. Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 2 à10 modules sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica pro
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, horizontales
adapté à un canal d'allège
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
adapté à une installation intégrée
type de fixation
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
traitement antibactérien
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
sens de montage
Matériau
Couleur
Largeur
IK
numéro RAL (équivalent)
avec volet de protection
montage encastré
sans halogène
finition de la surface