Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 4 postes
Cette plaque de finition 4 postes Unica Pro blanc aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Le cadre de protection est fabriqué en polycarbonate, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend aussi résistant que possible. Ce cadre de protection est doté de 4 postes. NU400818 se compose d'une plaque 4 postes de couleur blanc. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Il est sans halogène. Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 poste à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica pro
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
traitement antibactérien
nombre d'unités, verticales
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, horizontales
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
type de fixation
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
Matériau
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
IK
numéro RAL (équivalent)
avec volet de protection
montage encastré
sans halogène
sens de montage
transparent
finition de la surface