Unica Pro - plaque de finition - Blanc antibactérien - 6 modules
Cette plaque de finition 6 modules Unica Pro blanc antibactérien aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Le cadre de protection est fabriqué dans un matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend le plus résistant possible. Il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1. NU411620 se compose d'une plaque 6 modules de couleur blanc brillant RAL9003 avec un traitement antibactérien intégré dans la matière. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Ce cadre de protection est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 2 à10 modules sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica pro
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
traitement antibactérien
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, horizontales
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
finition de la surface
Classe de protection (IP)
transparent
adapté à une boîte de sol
Traitement de surface
Nbre de postes
Zone de texte/surface d'inscription
Profondeur
Hauteur
numéro RAL (équivalent)
sens de montage
qualité du matériau
Matériau
Couleur
Largeur
IK
avec volet de protection
montage encastré
sans halogène
type de fixation