Voyant lumineux 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230...230 V
  • couleur de la source lumineuse blanc

Voyant lumineux brochable 230V 0,15mA Easy-Led à LEDs blanches et socle gris pour mécanismes Mosaic

 
 

Détails du produit

Voyant lumineux Mosaic Easy-Led brochable
A LED blanche
230V - 0,041W - 0,15mA
Dimensions :
- Longueur : 36,5mm- Largeur : 7mm- Épaisseur : 3,2mm- Profondeur : 22,4mm
Socle gris
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...230 V

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement par fiche plate

Source Incluse

Oui

Type de fixation

fixation frontale

Type

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

avec résistance série intégrée

Oui

transfo intégré

Non

avec diode intégrée

Oui

Culot

sans

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.