Double interrupteur ou va-et-vient saillie Profil Eco - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 2
  • type de commutation autre
  • type de commande autre

Double interrupteur ou va-et-vient Profil Eco pour fixation en saillie livré complet avec cadre saillie finition blanc

 
 

Détails du produit


Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Profil Eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Profil Eco

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

Compatible IFTTT

Non

fonction d'éclairage

autre

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

65 mm

largeur d'appareil

65 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

finition de la surface

brillant

IK

IK04

Interrupteur de machine à laver

Non

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de bascules d'actionnement

2

type de commutation

autre

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

type d'éclairage

autre

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

non

Type de connexion

borne à vis

Avec plaque de montage

Non

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

autre

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.