Double interrupteur pour volets roulants Appareillage saillie complet - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type commutateur unipolaire
  • composition mécanisme complet avec cadre
  • Type de pose saillie
ICON

Commande de volets roulants double interrupteur Appareillage saillie complet avec bornes automatiques - installation simple en saillie sans dégradation des murs - idéal pour la rénovation

 
 

Détails du produit

6A, 250V~
Interrupteur pour commande directe du moteur
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs
Livré bornes ouvertes
Finition blanc RAL 9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Asl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Asl

Interrupteur / bouton-poussoir pour store

avec fermeture mécanique

Oui

avec verrouillage électrique

Non

convient pour stores vénitiens

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

72 mm

largeur d'appareil

72 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

utilisation électronique possible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

utilisation mécanique possible

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de touches

2

pour store-banne

Oui

pour volets roulants

Oui

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

1

Qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Calibre

6 A

profondeur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

Sans halogène

Oui

Modèle type

commutateur unipolaire

Couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.