Interrupteur 4 en 1 Optima double, va-et-vient ou bouton poussoir blanc RAL9010
Interrupteur double InterBP™
Du va-et-vient au bouton poussoir et vice-versa en un clic - Possibilité d'ajouter une fonction lumineuse en un tour de main
1 référence de mécanisme double pour 12 fonctions
2 Va-et-vient ; Va-et-vient + va-et-vient à voyant ; Va-et-vient à voyant + va-et-vient ; 2 Va-et-vient à voyant
2 Poussoirs ; Poussoir + poussoir à voyant ; Poussoir à voyant + poussoir ; 2 poussoirs à voyant
Poussoir + va-et-vient ; Poussoir + va-et-vient à voyant ; Poussoir à voyant + va-et-vient ; Poussoir à voyant + va-et-vient à voyant
LES +
Optimisation des stocks - Facilité de commande et de préparation - Gain de temps à l'achat et à la pose
APPLICATIONS VARIEES
Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal.
PERFORMANCE
1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement.
COMPATIBILITE
Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT
Optima ap-so
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couleur de l'opérateur de commutation
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
traitement antibactérien
zone de texte/surface d'inscription
profondeur min. de la boîte d'encastrement
largeur d'appareil
finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de fixation
qualité du matériau
matériau
profondeur d'encastrement
adapté à la classe de protection (IP)
type d'éclairage
Traitement de surface
type de commutation
Calibre
Avec plaque de montage
sans halogène
contact de report
type de commande
composition
voyant
type de connexion
couleur
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
interrupteur de chauffage
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Type de pose
tension nominale