Interrupteur Optima simple pour VMC, va-et-vient ou bouton poussoir blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commande autre

Interrupteur Optima simple pour VMC, va-et-vient ou bouton poussoir blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

Interrupteur simple InterBP™
Du va-et-vient au bouton poussoir et vice-versa en un clic - Possibilité d'ajouter une fonction lumineuse en un tour de main

1 référence de mécanisme pour 4 fonctions
Va-et-vient - Va-et-vient à voyant - Poussoir - Poussoir à voyant

LES +
Optimisation des stocks - Facilité de commande et de préparation - Gain de temps à l'achat et à la pose
APPLICATIONS VARIEES
Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal.
PERFORMANCE
1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement.
COMPATIBILITE
Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT

Optima ap-so

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Optima ap-so

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Interrupteur

couleur de l'opérateur de commutation

autre

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible IFTTT

Non

largeur d'appareil

75 mm

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

numéro RAL (équivalent)

9016

nombre de bascules d'actionnement

1

type de fixation

à clipser

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

contact de report

Non

matériau

plastique

profondeur d'encastrement

37 mm

Traitement de surface

laqué / peint

Calibre

10 A

Avec plaque de montage

Non

sans halogène

Oui

type de connexion

autre

type de commande

autre

voyant

non

composition

mécanisme seul

couleur

blanc

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

autre

profondeur d'appareil

21 mm

hauteur d'appareil

77 mm

finition de la surface

brillant

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.