Poussoir en saillie pour Profil Eco - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bascule/rocker

Poussoir Profil Eco pour fixation en saillie livré complet avec cadre saillie finition blanc

 
 

Détails du produit

Blanc
Complet
Poussoir
Profil éco
Saillie

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Profil Eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Profil Eco

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible IFTTT

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

34.4 mm

hauteur d'appareil

65 mm

largeur d'appareil

65 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

finition de la surface

brillant

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

IK

IK04

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

1

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

6 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

Impression

sans

Type de connexion

borne à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.