Prise RJ45 multimédia catégorie5 saillie Profil Eco - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Non
  • catégorie 5E

Prise RJ45 multimédia catégorie5e Profil Eco pour fixation en saillie livré complet avec cadre saillie finition blanc

 
 

Détails du produit

La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
Livrée avec cadre pour pose en saillie
1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Profil Eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Profil Eco

Prise de raccordement de communication cuivre

profondeur d'appareil

41 mm

hauteur d'appareil

62 mm

largeur d'appareil

62 mm

montage encastré

Non

avec jacks/coupleurs

Non

compatible avec des couvercles tiers

Non

avec protection contre la poussière

Non

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

codage mécanique

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

décharge séparée de câble de traction

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

5E

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Type de connexion

autre

Couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec cadre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.