Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur autre
  • jacks blindés Non
  • catégorie 3
ICON

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - permet le montage d'un module d'essai - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Prise téléphone 8 contacts - Appareillage saillie complet
Permet le montage d'un module d'essai (RC)
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
Blanc RAL9003
Livré bornes ouvertes
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Asl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Asl

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

34.2 mm

largeur d'appareil

72 mm

hauteur d'appareil

72 mm

code couleur

Non

Classe de protection (IP)

IP20

montage encastré

Non

compatible avec des couvercles tiers

Non

avec jacks/coupleurs

Non

avec résistance terminale

Non

avec protection contre la poussière

Non

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

autre

codage mécanique

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Oui

type de montage raccordement de blindage

sans

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

3

direction de sortie

droit

Numéro RAL

9003

Type de connexion

autre

Couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec plaque

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.