Support Optima pour appareillage 45x45 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur blanc
  • avec zone de texte Non

Support Optima pour appareillage 45x45 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit


APPLICATIONS VARIEES Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal. PERFORMANCE 1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement. COMPATIBILITE Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT

Optima ap-so

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadre adaptateur pour installation domotique

verrouillable

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

avec zone de texte

Non

dimensions

carré 45 mm / carré 45 mm

profondeur d'appareil

11 mm

Info produit

Gamme

Optima ap-so

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.