interrupteur individuel volet roulant composable blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type commutateur unipolaire
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de pose saillie
ICON

Commandes de volets roulants 6 A - Interrupteur pour commande directe du moteur - plastique blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
Blanc RAL 9003
Livrés bornes ouvertes

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur / bouton-poussoir pour store

avec fermeture mécanique

Oui

avec verrouillage électrique

Non

convient pour stores vénitiens

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

29 mm

hauteur d'appareil

54 mm

largeur d'appareil

54 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

utilisation électronique possible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

utilisation mécanique possible

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de touches

2

pour store-banne

Oui

pour volets roulants

Oui

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

1

Qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Calibre

6 A

profondeur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

Sans halogène

Oui

Modèle type

commutateur unipolaire

Couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.