poussoir porte-etiquette composable blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bascule/rocker
ICON

Poussoirs 6 A - Poussoir porte-étiquette - Avec contact inverseur (NO + NF) - Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06

 
 

Détails du produit

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
Avec contact inverseur (NO + NF)
Blanc RAL 9003
Livrés bornes ouvertes
Devient lumineux avec lampe référence 089901/02/06

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

nombre de contacts inverseurs

0

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

29 mm

hauteur d'appareil

54 mm

largeur d'appareil

54 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Non

IK

IK04

principe de fonctionnement

électromécanique

numéro RAL (équivalent)

9003

avec éclairage

Oui

nombre de bascules d'actionnement

1

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

2

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Calibre

6 A

avec voyant indicateur

Oui

Traitement de surface

non traité

Impression

symbole « sonnerie »

Type de connexion

borne automatique

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

canal d'allège (goulotte)

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.