Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier étanche 1 poste Plexo IP66 composable livré avec presse-étoupe ISO20 et bouchon d'étanchéité pour câblage arrière - borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29
Boîtier 1 poste Plexo 66 composable
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Livré avec bouchon d'étanchéité pour câblage arrière - Livré avec presse-étoupe ISO20 (non monté)
Reçoit les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic référence 090490
Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
nombre de modules (construction modulaire)
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
avec cadre de recouvrement
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
résistant aux chocs
Nbre de postes
forme
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
composition
Multiple de vente
Code Douane
Gamme