Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique intégrée étanche Plexo IP55 avec seuil de luminosité réglable à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur transparent
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules.
Permet la commande de lampes :
- LEDs : 200VA
- Fluocompacts : 500VA
- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500VA
- Halogènes 230V, incandescent : 1400W
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec interface DALI
avec coupure nocturne automatique
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
finition du capteur
Numéro RAL (équivalent)
luminosité d'allumage
adapté à une charge C
Matériau
Température d'utilisation
puissance de coupure max.
Courant de coupure max. (charge résistive)
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
contacts
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Tension nominale
Multiple de vente
Code Douane
Gamme