Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - blanc - H80mmxL80mmXP76mm - 230 V CA 50/60 Hz - 10A - fixation par vis
Où l'installer Cet interrupteur temporisé mécanique lumineux équipé d'un contact NO 10A / 230V à cos phi=1, pour installation en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage pendant un certain temps. Il s'arrêtera automatiquement une fois le délai passé (de 2 à 14 minutes). Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Sa technologie smart LED intégrée permet de repérer la fonction même dans l'obscurité. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence MUR39067 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de commande rotative temporisée avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur. Afin de rendre l'enjoliveur lumineux, il sera à associer avec un voyant LED S52029x. Vous aurez le choix entre un bleu, un orange, de localisation, témoin, par câbles ou par clipsage. Quels sont les avantages à l'installation Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de la commande se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Une variante gris anthracite est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Mureva styl
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Numéro RAL (équivalent)
avec sortie de semiconducteur
Matériau
Qualité du matériau
réglage de l'heure
Calibre
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Composition
Type de pose
Tension nominale