cubyko collerette lumineuse à LED bleues 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Nbre de postes 2
  • couleur gris

cubyko collerette lumineuse à LED bleues 230V

 
 

Détails du produit


Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d'une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l'esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Cubyko

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Gamme

Cubyko

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

diamètre de l'alésage (ouverture)

0 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

adapté à un canal d'allège

Oui

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK05

numéro RAL (équivalent)

5005

sens de montage

vertical

type de fixation

fixation à borne

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

145 mm

hauteur d'encastrement

35 mm

Traitement de surface

autre

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

2

profondeur

82 mm

hauteur

35 mm

sans halogène

Oui

largeur

82 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.