Actionneur mixte 16 sorties ou 8 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau. Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A. Largeur de montage 144 mm (8 TE)
Actionneur mixte TOR 16/8 voies KNX Actionneur mixte 16 sorties ou 8 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau – Commutation de consommateurs électriques via des contacts libres de potentiel – Sortie de store par regroupement de deux sorties de relais voisines - Des formes mixtes d'actionneurs de commutateur et de store sont possibles – Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A – Largeur de montage 144 mm (8 TE) - 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure
Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.
pour voir vos prix et les stocks
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
possibilité d'extension modulaire
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
système de bus Powernet
système de bus LON
système de bus radio
autres systèmes de bus
système de bus KNX
largeur en nombre de modules
tension de fonctionnement normale
Nbre de sorties
puissance de sortie
couplage au bus inclus
Calibre
puissance de coupure max.
Type de pose
Code Douane
Multiple de vente