Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actassi - connecteur RJ45 S-One - grade 2 TV sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Les objets connectés nous entourent déjà au quotidien et tendent à se développer de manière exponentielle dans un avenir proche. LexCom Home de Schneider Electric est une gamme simple de coffrets de communication avec une solution précâblée et complète, avec une affectation des prises facilitée par des repérages visuels. La gamme propose aussi des accessoires pour compléter ces packs de communication. Cette prise réseau RJ45 est une conception monobloc avec connecteur argent (zamak) et organisateur des fils : bleu (ABS + PC). Les câbles réseaux Schneider Electric permettent d'assurer la liaison entre le panneau de brassage des coffrets de communication et les prises terminales. Cette prise RJ45 est de Cat 6 Blindée STP.
Resi9 Connect avec la prise RJ45 point d'accès Wifi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en Wifi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Resi9 connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
outil spécial requis
Transparent
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
Catégorie
Blindé
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme