Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Connecteur RJ45 Keystone catégorie 6 blindé STP pour coffret de communication résidentiel VDIRMxx compatible cable ethernet LAN cuivre 4 paires AWG23-AWG24
Cette prise réseau RJ45 fait partie de la gamme Actassi qui fournit une solution de câblage complète. Elle offre une communication permanente Cat6 avec un câble Actassi certifié par un laboratoire tiers. Ce connecteur RJ45 permet d'ajouter un connecteur RJ45supplémentaire dans le coffret de communication.
Resi9 Connect avec la prise RJ45 point d'accès Wifi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en Wifi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Resi9 connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
outil spécial requis
Transparent
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
Catégorie
Blindé
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme