Coffret VDI gamma+ 2 rangées 26 modules 8xRJ45 + platine Grade 3TV

Main media

Caractéristiques principales

  • reception/connexion de ligne dispositif de terminaison intérieure (DTI)
  • nombre de ports RJ45 8
ICON

Le coffret de communication gamma+ TN425 est un coffret 2 rangées 26 modules composé de 8xRJ45 modulaire de Grade 3 TV et d'une zone attenante composée de 2 prises 2P+T. Il permet de mettre en oeuvre facilement un réseau de communication.

 
 

Détails du produit


Découvrez une large offre de coffrets de communication et d'accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).
Système GAMMA + : Coffret de communication VDI
Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :
Les coffret de communication VDI sont disponibles :
•de 1 à 4 rangées
•de 13 à 18 modules
•IP40
•en grade 2TV ou 3TV
Retrouvez une large gamme d'accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
•Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
•Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
•Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
•Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Tableau de communication

reception/connexion de ligne

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

nombre de cordons de brassage

4

nombre de ports RJ45

8

nombre de raccordements SAT/TV

4

nombre de prises de courant

2

Profondeur

103 mm

Largeur

355 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.