Connecteur RJ45 cat. 5e pour Grade 1 + support modulaire

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 5E
  • nombre de jacks/coupleurs 5
  • blindé Non
ICON

Connecteur RJ45 cat. 5e pour Grade 1 + support modulaire

 
 

Détails du produit


Découvrez une large offre de coffrets de communication et d'accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).
Système GAMMA + : Coffret de communication VDI
Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :
Les coffret de communication VDI sont disponibles :
•de 1 à 4 rangées
•de 13 à 18 modules
•IP40
•en grade 2TV ou 3TV
Retrouvez une large gamme d'accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
•Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
•Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
•Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
•Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5E

Numéro RAL

7035

Profondeur

70 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

115 mm

Couleur

gris

Type de pose

profilé chapeau

nombre de jacks/coupleurs

5

blindé

Non

Type de connexion

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.