Une offre packagée dédiée installateurs, pas d'équipement de soudure nécessaire. DTIO 1 et 4 fibres au format modulaire conforme aux spécifications d'Orange
Découvrez une large offre de coffrets de communication et d'accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).
Système GAMMA + : Coffret de communication VDI
Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :
Les coffret de communication VDI sont disponibles :
•de 1 à 4 rangées
•de 13 à 18 modules
•IP40
•en grade 2TV ou 3TV
Retrouvez une large gamme d'accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
•Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
•Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
•Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
•Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
montage encastré
stock de connexions enroulées
avec zone de texte
type de connecteur
protection contre la poussière
Type de fixation
direction de sortie
Numéro RAL
Couleur