Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
le coffret de communication R9H18402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 8 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 9 sorties 1GBits.
Le coffret de communication R9H18402VDIXS avec emplacement box permet la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1Gb/s. Il est le lieu de départ et d'arrivée des liaisons câblées Ethernet RJ45 grade 3 TV et coaxiales des différentes pièces du logement. Il est livré avec un commutateur réseau PoE qui distribue internet 1Gb/s dans les prises RJ45 raccordées du logement et permet d'alimenter en PoE des équipements tels que la prise Odace point d'accès WiFi S520491. Il est facile à installer. Il comporte un DTI avec 1 cordon, pour un raccordement ADSL, un Rail DIN, 8 RJ45 grade 3 TV, un bandeau de brassage avec 12 emplacements, des repères et 1 répartiteur TV coaxial 2 sorties, un switch POE 8 sorties 1GBits et 7 cordons. Le coffret sans porte a une largeur de 18 modules et une hauteur de 2 rangées. Il est livré avec une coiffe possédant une large ouverture pour pouvoir accéder au brassage des RJ45 ainsi que le kit de clippage sur la GTL Resi9. Ce coffret de communication s'installe dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) en saillie ou sur une goulotte (GTL Gaine Technique Logement). Sa fixation sur la goulotte est facilitée par un système de clips sans outil. La mise à la masse des composants métalliques du coffret de communication se fait en une seule opération grâce au raccordement du bornier de terre fixé sur le bandeau de brassage. Ce coffret comprend un commutateur réseau PoE. 7 cordons RJ45 sont fournis pour raccorder le commutateur réseau PoE. Leur couleur est directement associés à la couleur des ports du commutateur. Il répond à la norme NF C 15-100. Il se monte sur les GTL Resi9 18 Modules sans outils. Ce coffret permet d'alimenter des prises Odace RJ45 borne Wifi (ref S520491) pour un réseau de communication du logement filaire et sans fil robuste et fiable. Il peut accepter la passerelle d'une solution domotique Wiser sur rail DIN. Compatible avec les portes Resi9 R9H18422, il se monte sur une GTL Resi9 18 Modules en parallèle des coffrets électriques Resi9 pour une installation homogène. 4 RJ45 additionnels ref VDIB1771XB01 peuvent être installés dans ce coffret.
Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Resi9 connect
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Profondeur
Largeur