Resi9 Connect Accesoire 1 Rail et 2 Fix DIN

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation
ICON

Lexcom Home - accesoire 1 Rail et 2 Fix DIN - H80mmxL241mmxl57mm - avec 2 accessoires de fixation, 1 rail DIN, 1 bornier de terre

 
 

Détails du produit

Resi9 connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

profondeur

57 mm

hauteur

80 mm

largeur

241 mm

Info produit

Gamme

Resi9 connect

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.