Resi9 Connect Dispositif Termin. Intérieur Optique équipé 2 traversées SC/APC

Main media
ICON

Resi9 - connect dispositif termin. Intérieur Optique équipé 2 traversées SC/APC - H28mmxL90mmxl80mm - entrées/sorties : 1 gestion de la fibre optique, 2 sorties de la fibre optique SC/APC

 
 

Détails du produit

Ce produit représente la frontière entre le domaine opérateur qui amène la fibre en amont du logement et la partie aval qui représente la partie privative du logement. Il s'installe et se fixe dans le coffret de communication du logement. Il est installé soit par l'électricien qui pose le coffret de communication, soit par l'opérateur télécom qui installe l'arrivée de la fibre optique jusque au logement. La référence se compose du produit DTIO avec 1 entrée fibre optique et 2 sortie fibre optique équipées de connecteur SC/APC. Ce produit tout en un n'a pas besoin d'accessoire pour fonctionner ni se fixer sur le rail DIN du tableau de communication. Il répond aux normes NF C 15-100 titre 11 sur les installations électriques à basse tension et NF C 90 483 sur les systèmes de câblage. Ce DTIO peut être fixé dans les coffrets de communication Resi9 Connect, il représente la frontière entre l'amont propriété de l'opérateur et l'aval partie privative du logement. Les coffrets Resi9 connect avec un DTIO permettent d'alimenter des prises Odace RJ45 borne Wifi pour un réseau de communication du logement filaire et sans fil robuste et fiable.

Resi9 connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Épanouisseur de fibre optique

décharge de câble de traction

Non

matériau

plastique

avec câble creux

Non

Nombre de fibres FO

2

Info produit

Gamme

Resi9 connect

Code Douane

85367000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.