Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
le connecteur VDIB17716B01 est un RJ45 grade 2TV blindé catégorie 6 avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du cable plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en sachet individuel.
Cette prise RJ45 ACTASSI S-ONE DPM est un connecteur RJ45, adapté aux solutions complètes de systèmes de câblage pour les bâtiments et les centres de données. Elle dispose d'un bouton de déverrouillage rapide permettant de rouvrir la prise en cas de vérification ou de modification du câblage. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé Cat6. Ce connecteur RJ45 sans outil est blindé Cat6, avec empreinte DPM S-ONE. Le contact de masse intégré assure une double mise à la terre. L'IDC est protégé de sorte qu'il est impossible d'endommager le câble ou de se blesser. Il est conçu pour les infrastructures blindées et est certifié multinormes (IEC, TIA, UL). Il est livré en sachet individuel et prêt à l'emploi. La bride intelligente verrouille automatiquement le câble et fournit la mise à la terre 360A. Ce connecteur est certifié selon ISO/CEI 60603-7. Sa conception monobloc offre une grande facilité de manipulation et de connexion. Sa forme en U pour entrée de câble permet de faciliter le travail d'installation. L'entrée de câble centrale offre des performances optimisées. Un clic audible permet de savoir que S-ONE est fermé et que la connexion est établie.
Resi9 Connect avec la prise RJ45 point d'accès Wifi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en Wifi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Resi9 connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
outil spécial requis
Transparent
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
Catégorie
Blindé
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme