Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
le connecteur VDIB1771XB12 est un RJ45 grade 3TV blindé catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du cable plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en boîte de 12 pièces.
Ce connecteur RJ45 est adapté aux solutions de systèmes de câblage conçues pour les bâtiments et les centres de données. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé Cat6A. Il s'agit d'un connecteur RJ45 sans outil qui fait partie de la gamme ACTASSI qui propose des solutions de câblage complètes, soutenues par une garantie système étendue. Il est conçu pour les infrastructures blindées et est certifié multi-standard (IEC, TIA, UL). Le connecteur est livré dans une boîte en carton de 12 unités et est ouvert, prêt à être utilisé. Ce connecteur RJ45 blindé Cat6A est sans outil et avec empreinte S-ONE DPM. Ce lot contient 12 unités. Sa conception monobloc est facile à manipuler et à connecter. Il est livré ouvert/prêt à l'emploi/, en forme en U pour faciliter l'entrée des câbles. Le contact de drain de terre intégré offre une double mise à la terre. La bride intelligente verrouille automatiquement le câble et fournit une mise à la terre à 360°. L'entrée de câble centrale offre des performances optimisées. L'IDC est protégé pour ne pas endommager le câble ou se blesser les doigts. Ce composant est certifié selon la norme ISO/IEC 60603-7. Un clic audible permet de savoir que S-ONE est fermé et que la connexion est établie. Le bouton de dégagement est rapide pour rouvrir la prise en cas de vérification du câblage ou de modification requise. Il est compatible avec toute la gamme ACTASSI avec garantie système étendue.
Resi9 Connect avec la prise RJ45 point d'accès Wifi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en Wifi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Resi9 connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
outil spécial requis
Transparent
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
catégorie
blindé
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme