Actionneur 2 relais pour gestion avancée volets motorisés MyHOME_Up - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus autre
  • système de bus KNX Non

Actionneur modulaire BUS 2 relais pour gestion avancée de volets roulants motorisés puissance maximum 460W - 2 modules

 
 

Détails du produit

Actionneur pour gestion avancée de volets motorisés BUS 2 relais pour le pilotage d'un moteur
Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~
Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions
Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture
2 modules DIN

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

largeur en nombre de modules

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement

55 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.