Actionneur 2 relais pour éclairage/moteur MyHOME_Up - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de sorties 4
  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Non

Actionneur modulaire BUS 2 sorties 10A pour contrôle des volets roulants ou de moteurs - 2 modules

 
 

Détails du produit

Actionneur multi-applications pour volets roulants et moteurs BUS avec contact NO
2 sorties 10A
Raccordement au 230V avec phase + neutre
2 modules DIN

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

2

nombre d’entrées numériques

1

Nbre de sorties

4

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

courant de commutation max.

10 A

système de bus KNX-radio

Non

couplage au bus inclus

Non

puissance de coupure max.

1000 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

tension de fonctionnement normale

27...27 V

Calibre

10 A

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.