BMS - thermostat ventilo-convecteur 2 tubes - On/Off - 240V - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 2 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

BMS - thermostat TC903 pour ventilo-convecteurs 2 tubes installation CVC bâtiments tertiaires - écran LCD rétro-éclairé avec 5 touches mécaniques - contrôle moteur vanne 2 positions on/off - alimentation 90 à 240Vca - boîtier blanc

 
 

Détails du produit

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Bms

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Oui

différence ajustable

Oui

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Non

valeur différentielle

50...50 K

charge de contact max.

2 A

température affichée

Oui

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

1

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

autre

avec récepteur

Non

tension max. contacts

240 V

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Degré de protection (NEMA)

1

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

1.7 W

classe de la température de contrôle

V

nombre de modules (construction modulaire)

0

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

commande

bouton

plage de mesure

0...50 °C

finition des contacts

contact à fermeture (NO)

type d'alimentation électrique

230 V CA

Diamètre raccord

0 mm

avec affichage

Oui

raccordement

2-fils intégral

Numéro RAL

0

Profondeur

40 mm

Hauteur

86 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

86 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.