Bouton poussoir KNX 2 canaux

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 2
  • nombre de touches 2
  • système de bus KNX Oui

Bouton poussoir KNX 2 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.

 
 

Détails du produit

Bouton poussoir 2 touches et LED d'état, sonde de température intégrée. KNX Data Secure. Fonctions commutation, variation, store, scène, régulation de la température. Envoi des télégrammes différent grâce à un clic court, un clic long ou un double-clic.

Ion knx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

20 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

2

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

avec protection contre le vol/démontage

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

nombre de touches

2

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Qualité du matériau

thermoplastique

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Ion knx

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.