Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
est le contrôleur avec solution embarqués Desigo Optic qui fournit une solution facile à installer pour la gestion du système d'automatisation pour les bâtiments et les installations.
CFG3.F200 est le contrôleur avec solution embarqués Desigo Optic qui fournit une solution facile à installer pour la gestion du système d'automatisation pour les bâtiments et les installations. Une licence supplémentaire de points et d'historiques intégrés est requise pour le fonctionnement.
Résumé
Le CFG3.F200 peut prendre en charge jusqu'à 5000 points de données avec 2000 points historisés
La conception industrielle robuste du CFG3.F200 garantit que le système reste constamment connecté.
Indication LED des activités et de l'état
Commutateur Ethernet 2 ports pour LAN (Daisy Chain)
Ethernet 1 port pour WAN
Tension de fonctionnement 24 V AC ou DC
Borniers à vis enfichables
Montage sur rails standards ou au mur
Remarque : Les boîtiers d'alimentation et les accessoires associés (rail DIN, câbles et matériaux pour le site connecté) ne sont pas inclus.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
milieu de communication fibre de verre
milieu de communication cuivre
applications standards disponibles
exécution à sécurité intégrée
sécurité commande locale
sorties avec indication LED
entrées avec indication LED
montage du devant
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
travaille de manière autonome
montage de rails DIN
Avec prise pour ordinateur
évolutif
Avec plaque de base