Commande avec 1 touche à 1 appui BUS KNX Mosaic 2 modules blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Commande BUS KNX Mosaic 1 touche 1 appui - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d'afficher les états des charges, et les retours d'états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Tension d'alimentation : 29V= sur BUS KNX
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
avec affichage LED
avec champ d'inscription
numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
couplage au bus inclus
nombre de touches
Matériau
système de bus Powernet
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
système de bus radio
système de bus KNX
avec capteur infrarouge
avec affichage
Traitement de surface
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane