Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur LED design extérieur à étanchéité renforcée IP55 60W avec détecteur infrarouge intégré réglable sur 220° à 360° de zone de détection. Pilotage en KNX radio, paramétrage en quicklink, Easy, ETS (nécessite un coupleur TR131B).
La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d'envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
•Boutons poussoirs KNX
•Détecteurs de mouvement et de présence KNX
•Contacts d'ouverture KNX
•Projecteur à détection intégrée KNX
•Interrupteurs crépusculaires KNX
•Horloges modulaires KNX
•Modules d'entrées KNX
•Télécommandes radio KNX Module d'entrées analogiques/KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane