Interface KNX IP secure

Main media

Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...

 
 

Détails du produit

N 148 23
- For communication between KNX devices and PCs or other devices with Ethernet (10BaseT or 100BaseT) interface, for remote access to an KNX installation
- Uses the KNXnet IP protocol or secured access and data transmission via KNXnet IP Secure
- Up to five KNXnet IP Tunneling connections for parallel bus access by ETS and further PC software
- Assignment of the network parameters by the installer using ETS, automatically by a DHCP server in the network
- 5 LEDs for display of availibility, KNX communication and IP communication
- Electronics powered via “Power over Ethernet” according to IEEE 802.3af or alternatively by an external safety extra low voltage power supply for AC DC 24V
- Pluggable terminal block for connection of external power supply unit (not included)
- Ethernet connection via RJ45 socket
- Housing: plastic, color RAL 7035 (light grey), N-system
- DIN rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715
- Type of protection: IP 20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Interface de données

Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)

Non

Système de bus KNX Secure

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Qualité du matériau

thermoplastique

taux de transmission max.

100000000 Bd

Traitement de surface

autre

Modèle type

ethernet

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.