Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compatible avec USB 2.0 et USB 3.0 Pour un accès isolé à la ligne de bus via la prise USB intégrée (type B) Pour la connexion d'un PC pour l'adressage, le paramétrage, la visualisation, la connexion et le diagnostic de dispositifs
N 148 12
- Compatible avec USB 2.0 et USB 3.0
- Pour un accès isolé à la ligne de bus via la prise USB intégrée (type B)
- Pour la connexion d'un PC pour l'adressage, le paramétrage, la visualisation, la connexion et le diagnostic de dispositifs bus
- Accès à tous les dispositifs bus dans l'ensemble du système de bus
- Prise en charge des télégrammes de bus avec jusqu'à 64 octets de long
- Alimentation par la ligne de bus et par USB via le PC connecté
- Coupleur de bus intégré, raccordement du bus par un système de contact avec le rail de données et parallélisme sur la borne de bus
- Transmission à la vitesse USB 2.0 (max. 12 Mbit s) entre le PC et l'interface USB
- Dispositif d'installation modulaire pour montage sur rail de montage selon la norme DIN EN 60715 TH35
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Avec champ d'inscription
Numéro RAL (équivalent)
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
taux de transmission max.
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose