Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - IP30 - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
Alimentation KNX REG-K / 320 mA Pour générer la tension de bus pour une ligne avec jusqu'à 64 appareils de bus Avec inductance intégrée pour découpler l'alimentation du bus et un bouton-poussoir pour déconnecter l'alimentation et réinitialiser les équipements bus connectés à la ligne Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715 Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus Un rail de données n'est pas nécessaire Tension nominale: CA 110-230 V ± 10% Tension de fonctionnement: min 92 V CA - max. CA 253 V Fréquence secteur: 50-60 Hz ± 10% Tension de sortie: CC 30 V Courant de sortie: max. 320 mA, résistant aux courts-circuits Largeur de l'appareil: 4 modules, env. 72 mm Largeur de l'appareil: 4 modules, env. 72 mm Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble Couleur: gris clair
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
tension du bus stockable
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
tension secondaire
courant de sortie max.
nombre de lignes à alimenter
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane