MDT SCN-DA642.04 Passerelle DALI 2 x 64 contrôles 4 modules KNX consommation 5W indice de protection IP20 certifiée DALI-2

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Passerelle DALI Control 2 x 64, 4 modules, KNX, MDT. Passerelle DALI certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 2 sorties DALI. 2 pour max.2x 64ballasts électroniques. Commande individuelle de jusqu'à 64ballasts

 
 

Détails du produit

Passerelle DALI Control 2 x 64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 2 sorties DALI. 2 sorties DALI pour max. 2 x 64 ballasts électroniques. Commande individuelle de jusqu'à 64 ballasts électroniques / 16 groupes DALI par sortie. Prise en charge des normes DALI et DALI-2, ainsi que DALI DT6/DT8. Contrôle innovant des couleurs HSV, RGB, RGBW et couleur XY selon la norme DALI DT8. Contrôle de la température de couleur Tunable White. Module de contrôle de la couleur intégré pour contrôler la couleur de l'éclairage en fonction d'un programme horaire. Suivi actif de l'état de ballasts électroniques individuels en cas de surcharge externe. Prise en charge de ballasts électroniques de type d'appareil 51 pour mettre directement à disposition les valeurs énergétiques ou de puissance. Modes de fonctionnement : Normal, Continu, Nuit, Cage d'escalier, Panique et commande manuelle. 16 scénarios avec durées de variation individuelles. Fonction d'économie d'énergie pour éteindre les ballasts électroniques dans les groupes DALI (via un actionneur KNX supplémentaire). Détection des lampes et ballasts électroniques défectueux, remplacement rapide des ballasts électroniques. Application DCA gratuite pour la mise en service et la configuration du système de bus DALI, mise en service à partir d'ETS 5. 3 ans de garantie produit.

SCN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SCN

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Interface système/coupleur de média

avec affichage LED

Oui

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'appareils max. par canal

64

tension de fonctionnement

100240...100240 V

possibilité de mise à jour

Oui

interface IR

Non

dépendant du fournisseur

Non

protocole

autre

serveur Web

Non

système de bus LON

Non

interface radio

Non

protection contre le démontage

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

4

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

5 W

Nbre de canaux

2

Modèle type

interface système d'éclairage/DALI

Type de tension

AC/DC

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.