Mécanisme KNX 2 BP sans voyant gallery

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 2
  • système de bus KNX Oui
  • nombre de touches 2

Mécanisme KNX filaire pour appareillage gallery (support WXA450) et essensya (support WE451). Paramétrage Easy/ETS. Buzzer et sonde de température intégrés. Porte-étiquette personnalisable. Fonctions ON/OFF, éclairage, volets, chauffage.

 
 

Détails du produit

Gallery tebis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

Compatible 3i

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

28 mm

radio bidirectionnelle

Oui

nombre de points d'actionnement

2

finition de la surface

brillant

système de bus KNX-radio

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Oui

transparent

Non

avec affichage LED

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

nombre de touches

2

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Non

Type de pose

autre

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Gallery tebis

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.