Mécanisme KNX filaire 2 touches / 4 entrées à LED étanche IP55 cubyko

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 4
  • nombre de touches 2
  • système de bus KNX Oui

Mécanisme pour appareillage mural KNX filaire paramétrable en Easy/ETS. Permet le pilotage des fonctions ON/OFF, éclairage, volets, chauffage. Compatible avec l'appareillage étanche Hager cubyko.

 
 

Détails du produit


Les interrupteurs et prises cubyko KNX vous séduiront : une mise en œuvre simple comme nature, une étanchéité à toute épreuve et une visibilité remarquable grâce à sa collerette de leds.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Cubyko tebis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

Compatible 3i

Oui

Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)

Non

Système de bus KNX Secure

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

4

finition de la surface

mat

transparent

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

numéro RAL (équivalent)

7011

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

nombre de touches

2

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

qualité du matériau

thermodurci

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Non

consommation d'énergie

0.01 W

Traitement de surface

non traité

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Gamme

Cubyko tebis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.