Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Communication via KNX EIB avec ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI. 2 sorties DALI selon la norme IEC 62386, chacune pour la communication avec jusqu'à 64 ballasts DALI et au moins 10 capteurs Alimentation
N 141 31
- Communication via KNX EIB avec ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI
- Deux (2) sorties DALI selon la norme IEC 62386, chacune pour la communication avec jusqu'à 64 ballasts DALI et au moins 10 capteurs
- Alimentation intégrée avec tension d'entrée de 110...240 V CA, 50...60 Hz ou 120...240 V CC pour l'alimentation de l'électronique de passerelle et de la sortie DALI
- Tension de sortie DALI maximale de 19 V, résistante aux courts-circuits
- Détection de tension incorrecte lors de la mise en service, en cas de connexion d'une ligne électrique inappropriée à une sortie DALI
- Affichage LC pour afficher le mode de fonctionnement et les messages d'erreur
- Bouton-poussoir de commutation entre le mode bus et le mode de fonctionnement direct
- Une paire de touches pour activer couper tous les ballasts DALI connectés
- Une LED par sortie DALI pour le signal de l'état de tous les luminaires connectés en mode direct
- Affectation configurable de 128 ballasts DALI maximum à jusqu'à 32 groupes DALI maximum, contrôlés exclusivement par groupes (commutation, variation, valeur de variation réglée) et retour pour l'état du groupe et la défaillance de la lampe
- Comportement configurable pour la défaillance du bus (mode autonome)
- Commande (commutation, variation, valeur de variation réglée) de tous les luminaires connectés ensemble en mode diffusion
- Signal d'état et affichage de la défaillance du luminaire et du ballast par groupe et par appareil DALI
- Il est possible de réintégrer le ballast DALI défectueux sans logiciel
- Minuterie à un ou deux niveaux
- Commande intégrée de scénarios pour jusqu'à 32 scénarios
- 16 contrôleurs intégrés à 2 niveaux pour la régulation de la luminosité
- Affectation du ballast DALI aux groupes et option de test pour le ballast, les groupes et les scénarios via ETS lors de la mise en service
- Affectation des capteurs DALI et option de test des capteurs via ETS pendant la mise en service
- Coupleur de bus intégré avec demi-charge de bus standard seulement, par raccordement du bus par borne
- Montage sur rail selon la norme DIN EN 60715-TH35-7.5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type
Type de pose