Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Passerelle DALI Control Pro64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée Multi-Master DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques
Passerelle DALI Control Pro64, 4 modules, KNX, MDT, Secure. La passerelle DALI est certifiée Multi-Master DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques / 16 groupes DALI. KNX Data Secure. Prise en charge des normes DALI et DALI-2. Mise en service jusqu'à 8 détecteurs de mouvements ou détecteurs de lumière DALI-2. Contrôle innovant des couleurs HSV, RGB, RGBW et couleur XY selon la norme DALI DT8 dans 64 sorties individuelles / 16 groupes. 3 ans de garantie produit. Contrôle de la température de couleur Tunable White dans 64 sorties individuelles / 16 groupes. Prise en charge des différents ballasts électroniques DALI DT6/DT8. Prise en charge de lampes d'urgence à batterie individuelles DT1 avec contrôle des couleurs. Module de contrôle de la couleur intégré pour contrôler la couleur de l'éclairage en fonction d'un programme horaire. Suivi actif de l'état de ballasts électroniques individuels en cas de surcharge externe. Prise en charge de ballasts électroniques de type d'appareil 51 pour mettre directement à disposition les valeurs énergétiques ou de puissance. Réglage de la valeur de seuil lumineux DALI intégré pour jusqu'à 3 groupes d'éclairage. Commande manuelle pour les 16 groupes. 16 scénarios avec durées de variation individuelles. Fonction d'économie d'énergie, 16 groupes flexibles de mise en veille pour éteindre les sorties/groupes individuels de ballasts électroniques choisis par l'utilisateur (via un actionneur KNX supplémentaire). Attribution simple des groupes directement sur l'écran. Mise en service DALI possible via le navigateur Web ou sur l'appareil. Détection des lampes et ballasts électroniques défectueux, remplacement rapide des ballasts électroniques. Application DCA gratuite pour la mise en service et la configuration du système de bus DALI, mise en service à partir d'ETS 5.
SCN
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
interface IR
protocole
protection contre le démontage
système de bus LON
interface radio
autres systèmes de bus
système de bus Powernet
largeur en nombre de modules
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Modèle type
Type de pose
Nbre de canaux
Type de tension