Régulateur 2 voies KNX sans afficheur LS 990

Main media

Mécanisme platine régulateur chauffage et climatisation 2 voies KNX sans afficheur version F50 / Série LS 990

 
 

Détails du produit

Intemporel depuis 1968. LS 990 est le plus classique des interrupteurs plats : Depuis sa mise sur le marché son élégance intemporelle continue de passionner, même 50 années plus tard.

Ls990

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ls990

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d'ambiance pour système bus

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0.015 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement

26 mm

système de bus KNX-radio

Non

avec commande sur site

Oui

transparent

Oui

avec affichage LED

Oui

contact à poussoir de présence

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Non

réglage manuel de la valeur de consigne

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Qualité du matériau

autre

avec affichage

Non

Traitement de surface

autre

Couleur

autre

composition

élément de commande

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.