Régulateur compact 4 voies KNX avec Display LS 990 SECUR

Main media

Mécanisme platine régulateur compact 4 voies KNX SECURE avec Display version Universelle F50 / LS 990

 
 

Détails du produit

Ls990

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ls990

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Thermostat d'ambiance pour système bus

système de bus KNX-radio

Non

transparent

Non

contact à poussoir de présence

Non

réglage manuel de la valeur de consigne

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

avec affichage

Oui

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.