Régulateur sans afficheur 2 voies KNX / CD 500

Main media

Mécanisme platine régulateur chauffage et climatisation 2 voies KNX sans afficheur version F50 / Série CD 500

 
 

Détails du produit

Des teintes subtiles, du plastique et du métal, une forme organique - Le design de la série CD est synonyme d'harmonie. L'interrupteur d'éclairage devient ainsi un accessoire à part entière.

Cd500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cd500

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d'ambiance pour système bus

capteur externe

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

26 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0.015 W

système de bus KNX-radio

Non

avec commande sur site

Oui

transparent

Oui

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

contact à poussoir de présence

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Non

réglage manuel de la valeur de consigne

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Qualité du matériau

autre

avec affichage

Non

Traitement de surface

autre

Couleur

autre

composition

élément de commande

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.