Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Communication KNX Modes de fonctionnement : Confort, Économie et Protection Pour les applications de chauffage et ou rafraîchissement Sorties de commande tout ou rien ou 3 positions Sortie pour ventilateur à 1 ou 3 vitesses 2
RDF800KN
- Communication KNX
- Modes de fonctionnement : Confort, Économie et Protection
- Pour les applications de chauffage et ou rafraîchissement
- Sorties de commande tout ou rien ou 3 positions
- Sortie pour ventilateur à 1 ou 3 vitesses
- 2 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température ambiante externe de reprise (QAH11.1, QAA32), commutation chaleur froid, contact de fenêtre activé désactivé, surveillance du point de rosée, activation du chauffage électrique, contact de défaut, détecteur de présence
- Commutation automatique ou manuelle de chauffage rafraîchissement
- Paramètres de mise en service et de contrôle réglables
- Limitation minimale et maximale de la consigne
- Couleur du boîtier : blanc ivoire
- Rétroéclairage
Application sélectionnable :
- Système à 2 tubes
- Système à 2 tubes avec radiateur électrique
- Système à 4 tubes
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
capteur externe
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
avec commande sur site
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
contact à poussoir de présence
fonctionnement en parallèle possible
réglage manuel de la valeur de consigne
avec protection contre le vol/démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Avec affichage
Couleur
Type de pose