Sonde température à immersion L=100mm

Main media

BMS - Sonde température à immersion L=100mm - H84mmxL65mmxP44mm - emplacement : local technique - support de montage : tuyau avec doigt de gant - IP65

 
 

Détails du produit

SpaceLogic STP 100 est un capteur de température à immersion. Ces capteurs sont conçus pour être montés en immersion dans des systèmes de canalisations avec une poche/puits séparée.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

largeur boîtier

85 mm

profondeur boîtier

65 mm

longueur d'enfichage

125 mm

hauteur boîtier

45 mm

type de capteur

NTC

Classe de protection (IP)

IP65

antidéflagration

Non

sans fil

Non

Info produit

Gamme

Bms

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.