Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
SpaceLYnk de Schneider Electric est le moyen le plus simple de créer des solutions complètes d'automatisation des bâtiments pour les segments commerciaux. Solution complète d'automatisation des bâtiments de petite et moyenne taille avec une architecture complète incluant le KNX, le contrôle DALI), le comptage (offre Modbus, Smartlink RTU et IP) et la gestion des chaudières (SSL). Solution complète d'automatisation des bâtiments pour les grands bâtiments avec une architecture complète gérée par BMS de Schneider Electric et KNX, contrôle et mesure DALI (offre Modbus, Smartlink RTU et IP). SpaceLYnk peut être utilisé de plusieurs façons : En tant que passerelle pour traduire et activer la communication entre différents produits. En tant qu'agrégateur pour stocker, analyser et envoyer les données (fichier .csv par exemple). En tant qu'interface utilisateur pour afficher des informations pertinentes sur les appareils mobiles. En tant que contrôleur d'événements qui envoie un e-mail en cas de problème. Applications : Fonctions logiques. Visualisation WEB SCADA pour PC et appareils tactiles. Passerelle standard croisée entre le KNX et Modbus RTU/TCP. Serveur BACnet (500 points). Intégration avec des appareils tiers sur RS-232 (IR, AV). Planification. Diffusion vidéo en continu. Enregistreur de données avec tendances. Modèles Modbus prédéfinis. Programmation facile des blocs. Jusqu'à 50 utilisateurs avec différents identifiants et mots de passe. Contrôleur spécifique à l'application BACnet certifié BACnet (B-ASC). Nouvelles icônes. Tension d'alimentation : 25 V CC Consommation 2 W. Voyant LED 1 : DEL verte (charge UC). Voyant LED 2 : DEL verte (fonctionnement) ou DEL rouge (réinitialisation). Interface : 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (y compris résistances de polarisation 47 k Ohm, sans terminaison), 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x bouton de commande Reset. Borne bus KNX Borne de raccordement de bus 2 x 0,8 mm. Alimentation Bride, 0,5 mm²-1,5 mm². Série Bride, 0,5 mm²-1,5 mm². Fonctionnement :
-5 °C à +45 °C. Elle peut être utilisée à des altitudes pouvant aller jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer (MSL). Humidité max. : 93 %, sans condensation. Dimension : 90 x 52 x 58 mm (HxLxP). Largeur de l'appareil : 3 modules, environ 54 mm. Remarque : Les visualisations peuvent être générées automatiquement pour smartphone, tablette et écrans tactiles à l'aide du logiciel EConfigure KNX Lite (LSS900100). Les visualisations peuvent être générées automatiquement pour les smartphones, tablettes et écrans tactiles à l'aide du logiciel EConfigure KNX Lite (LSS900100).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
interface radio
protection contre le démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
dépendant du fournisseur
protocole
visualisation
possibilité de mise à jour
interface IR
Largeur en nombre de modules
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Type de pose
Type de tension
Modèle type